- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アームストッパー 黒のおすすめ人気ランキング
アームストッパー 黒のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新120件の「アームストッパー 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 角度調整」、「扉 90度 固定」、「ドアアーム」などの商品も取り扱っております。
BEST(ベスト)[金物]1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1501N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂寸法(mm)312取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm開き角度(度)ドア/100以内適合ドア高さ(mm)2000まで適合ドア幅(mm)601~900
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
掘込み加工の要らない面付けタイプです。ドアの内側取付、内開きようです。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+皿タッピンねじ4×25 6本種別内付内開材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
アトムリビンテックアームストッパー 掘込型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 4本種別掘込型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1500N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
BEST(ベスト)[金物]1504N レバーストッパー 埋込型
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。
戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。
No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1504N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
受座13ミリのタイプです。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
栃木屋ストップステー
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
NewHikariアームストッパーI型 面付/高受
扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。
扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。材質/仕上ステンレス(SUS304)色シルバー奥行(mm)312~549
アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本)適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥3,198税込¥3,518
当日出荷




![1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026256-220307-02.jpg)



![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026292-221028-02.jpg)


![1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026177-230407-02.jpg)
![1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026396-160801-02.jpg)
![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026378-160801-02.jpg)








![ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24804974-181022-02.jpg)